エスコ
エスコの 暖房用品
エスコの 防寒用品
エスコの カイロ
使い捨てカイロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
48580466
品番
EA922AK-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
貼らないタイプ。
タイプ
貼らないタイプ
最高温度(℃)
70
寸法(cm)
12.5×9.5
温度持続時間
20時間
平均温度(℃)
54
入数(個)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48580466
EA922AK-91
48580457
EA922AK-91
使い捨てカイロ
エスコ
1個(10個)
¥
420
税込
¥
462
注文コードが変更になりました。