ボンマックス
ボンマックスの バッグ・キャップ
ボンマックスの キャップ
ボンマックスの 作業帽
ハンチング(チェック) FA9654
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48580474
品番
FA9654
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
フリー
仕様
後ろ調節可能
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-4080-60
生地
先染チェック
色番
5