多用途型造形補修剤(プラリペア)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48580554 品番 EA934BA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。

クリアー 使用温度範囲(℃)25以下 内容量(mL)【液】50 内容量(g)【粉】30 耐熱温度(℃)100 硬化時間(分)5 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48580527
2024-04-24
用途:
まだ使ってないけど
サービス業

タップがダメになった時に役立つので買いました。
硬化剤を混合注入する為に、別の容器とスポイトが付属するのは良いですね(ドバ〜っと出しすぎたりしにくい)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする