エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
アジャストベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48580667
品番
EA949H-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質
【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP
耐荷重(kg)
120
ベース径(Φmm)
25
ねじサイズ
M8×27
ベース高(mm)
9