ボンマックス
ボンマックスの バッグ・キャップ
ボンマックスの キャップ
ボンマックスの 作業帽
ハンチング FA9668
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48580736
品番
FA9668
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブラック
サイズ
フリー
仕様
両サイド調節可能
混率(%)
ポリエステル50、綿50
アズワン品番
64-4080-64
生地
ヒッコリーストライプ
色番
18
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意ください。