防虫網(アルミ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48580755 品番EA952AL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,565
販売価格(税別)
4,150

サビに強く、耐候性に優れています。

材質アルミ 幅(mm)910 シルバー 長さ(m)2 線径(Φmm)0.25 メッシュ18/16 目開き(mm)縦1.5、横1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする