ボンマックス
ボンマックスの バッグ・キャップ
ボンマックスの キャップ
ボンマックスの 作業帽
ハンチング(ストライプ) FA9671
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48580788
品番
FA9671
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
フリー
仕様
両サイド調節可能
混率(%)
ポリエステル80、綿20
アズワン品番
64-4080-69
生地
ツイル
色番
5
注意
※漂白剤の使用により色落ちすることがありますのでご注意ください。