ボンマックス
ボンマックスの バッグ・キャップ
ボンマックスの キャップ
ボンマックスの 作業帽
ハンチング FA9672
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48580849
品番
FA9672
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
フリー
仕様
後ろ調節可能
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材、退色防止
アズワン品番
64-4080-75
生地
ツイル
色番
4