レディスニット吸汗速乾長袖ブラウス FB4021L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48581339 品番 FB4021L
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ベージュ サイズM 仕様左胸アウトポケット 種別長袖ブラウス 混率(%)ポリエステル75、綿25 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾 バスト(cm)96 アズワン品番64-4081-99 生地アルティマ(R)ストライプ 色番1 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする