ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスニット吸汗速乾長袖ブラウス FB4021L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48581375
品番
FB4021L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
S
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル75、綿25
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
90
アズワン品番
64-4082-04
生地
アルティマ(R)ストライプ
色番
7
性別
女性用