エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射板・反射シート
蓄光粘着シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(8枚)
注文コード
48581437
品番
EA983G-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
蓄光タイプ。太陽光や蛍光灯の光を10〜30分照射するだけで、8〜10時間発光し続けます。粘着式。スイッチに。
材質
【基材】アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)
15×9
入数(枚)
8
表示内容
門灯・玄関・廊下・換気・洗面所・浴室・お手洗・空白