傘立

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード48581954 品番EA995AA-451
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,820
販売価格(税別)
26,200

安全面を考慮し、丸みのあるフォルムの傘立です。

材質ポリプロピレン・ポリエチレン・スチールパイプにユニクロメッキ 寸法(mm)710×362×496 質量(kg)5.6 収納本数(本)【傘】36
注意
※お客様組立品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする