エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの ダンボール箱
ダンボール箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
48581997
品番
EA995BS-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
宅配60サイズ。無地タイプ。
宅配サイズ
60サイズ
3辺合計(cm)
47
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×170×80
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
217×167×77
フルート
B
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
3
色
クラフト
入数(枚)
30
内寸奥行(mm)
217
内寸幅(mm)
167
外寸法・幅(mm)
170
外寸法・高さ(mm)
80
外寸法・奥行(mm)
220
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
77