エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 静電気対策マット・シート類
エスコの 静電マット
導電性テーブルマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48582024
品番
EA997RB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,180
販売価格(税別)
¥
53,800
バスケットに入れる
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
2
長さ(m)
10
表面抵抗値(Ω)
(表)10^4〜10^6、(裏)10^4〜10^6
幅(m)
0.8
注意
※マットのみでは防静電はできません。リストストラップとグランドコードを併用してお使いください。