3/22より値下げ!現場を応援

レディスウイングカラー長袖ブラウス FB4025L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48582066 品番 FB4025L
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898
ホワイト サイズ9号 仕様左胸アウトポケット 種別長袖ブラウス 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 バスト(cm)96 アズワン品番64-4082-31 生地ブロード 色番15 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする