ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスウイングカラー長袖ブラウス FB4025L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48582075
品番
FB4025L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
11号
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
65
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-4082-32
生地
ブロード
色番
15
性別
女性用