マグネット付ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48582119 品番EA508SM-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

チューブやボトルを収納できます。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。

材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、【滑り止め】シリコーン 寸法(mm)86×61×80 質量(g)280 耐荷重(kg)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする