エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
対辺(inch)
3/8
注文コード
48582146
品番
EA618JK-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
対辺
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
6ポイント。
全長(mm)
26
質量(g)
30
外径(Φmm)
14
差込角(inch)
3/8
対辺(inch)
3/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48582146
EA618JK-105
48582137
EA618JK-105
ソケットセット(インチ)
エスコ
1袋
¥
590
税込
¥
649
注文コードが変更になりました。