画像準備中

ソケットセット(インチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48582207 品番EA618JK-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

6ポイント。

全長(mm)32 質量(g)72 外径(Φmm)26 差込角(inch)3/8 対辺(inch)3/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48582207 EA618JK-113 48582198 EA618JK-113 ソケットセット(インチ) エスコ ソケットセット(インチ) エスコ 1本 695 税込765 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする