カードスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48582268 品番EA762GK-101
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥303
販売価格(税別)
275

名刺1段ヨコ型。名刺・カード類の管理、保管に。ショップカードのディスプレイにも最適。

材質ポリスチレン 寸法(mm)95×38×48 収納枚数(枚)【名刺】50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする