曜日別特売
EA829EL-0.4 ハンドタップ(UNF) エスコ 48582286

ハンドタップ(UNF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びNo.4×48
全長(mm)44
内容量1本注文コード48582286品番EA829EL-0.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,661
販売価格(税別)
1,510

JISⅡ級。UNF(アメリカねじ細目)。

用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。材質SKH幅(mm)2.5全長(mm)44呼びNo.4×48喰付き部の山数1.5P(上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする