アジャスターボルト(首振り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48582320 品番EA949HA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660

首振り機構(約30°)。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

材質【本体】ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)、【底部】ポリアミドPA、【ねじ部】スチール(有色クロメート) 全高(mm)31 耐荷重(kg)60 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM6×14 ベース高(mm)9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする