エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの コーナー用
コーナーガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48582356
品番
EA983FJ-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
粘着付。コーナーの保護・キズ防止に。
材質
NBRスポンジ(発泡ラバー)
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
70×70×30
色
グリーン
質量(g)
13
内幅(mm)
67×67