ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスイタリアンカラー七分袖ブラウス FB4027L
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48582425
品番
FB4027L
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
11号
仕様
左胸アウトポケット
種別
七分袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
65
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-4082-39
生地
ブロード
色番
1
性別
女性用