ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスイタリアンカラー七分袖ブラウス FB4027L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
17号
注文コード
48582529
品番
FB4027L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
サイズ
17号
仕様
左胸アウトポケット
種別
七分袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
67
バスト(cm)
114
生地
ブロード
色番
9