ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
吸水速乾レディス長袖シャツ FB4030L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48582678
品番
FB4030L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
5号
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
89
アズワン品番
64-4082-67
生地
ストライプ
色番
6
性別
女性用