ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディス長袖シャツ FB4032L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48583107
品番
FB4032L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軽快なストレッチ性とソフトな風合いが魅力。
形態回復性にも優れており、キレイなシルエットをキープします。
色
ホワイト
サイズ
7号
仕様
左胸アウトポケット、カフスボタン対応ホール付き
種別
長袖ブラウス
混率(%)
綿64、ポリエステル18、複合繊維(ポリエステル)18
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ、形態安定
バスト(cm)
92
アズワン品番
64-4083-18
生地
ブロード
色番
15
性別
女性用