レディスレギュラーカラー長袖ブラウス FB4035L

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48583746 品番 FB4035L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ネイビー サイズ(号)9 仕様左胸アウトポケット 種別長袖ブラウス 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 機能形態安定、防汚 バスト(cm)96 アズワン品番64-4083-42 生地ブロード 色番8 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする