レディスレギュラーカラー長袖ブラウス FB4035L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48583789 品番 FB4035L
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ネイビー サイズ(号)17 仕様左胸アウトポケット 種別長袖ブラウス 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 機能形態安定、防汚 バスト(cm)114 アズワン品番64-4083-46 生地ブロード 色番8 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする