ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスレギュラーカラー半袖ブラウス FB4036L
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48583956
品番
FB4036L
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ(号)
9
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
65
機能
形態安定、防汚
バスト(cm)
96
アズワン品番
64-4083-63
生地
ブロード
色番
5
性別
女性用