レディスレギュラーカラー半袖ブラウス FB4036L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48584139 品番 FB4036L
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ホワイト サイズ(号)17 仕様左胸アウトポケット 種別半袖ブラウス 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 機能形態安定、防汚 バスト(cm)114 アズワン品番64-4083-81 生地ブロード 色番15 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48583983
2023-08-21
用途:
普段着
その他業種

しっかりした作りです。160cm体重55Kgだと13号では肩幅が少しきつかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする