レディスレギュラーカラー七分袖ブラウス FB4037L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48584279 品番 FB4037L
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ブラウン サイズ(号)17 仕様左胸アウトポケット 種別七分袖ブラウス 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)43 着丈(cm)67 機能形態安定、防汚 バスト(cm)114 アズワン品番64-4083-95 生地ブロード 色番5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする