レディスピンタックウイングブラウス FB4040L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48585076 品番 FB4040L
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

タイがずれないように衿裏にループが付いています。
手首の太さに合わせ、袖口のサイズ調節可能なアジャストボタン付き。

ホワイト サイズ(号)9 種別ウイングブラウス 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 機能形態安定、防汚 バスト(cm)96 アズワン品番64-4084-76 生地ブロード 色番15 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする