レディスボタンダウン長袖ブラウス FB4042L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48585383 品番 FB4042L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

袖口のアジャストボタンと、角を落としたカフスデザインが特徴。

レッド サイズ(号)15 仕様左胸アウトポケット 種別長袖ブラウス 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)65 バスト(cm)108 アズワン品番64-4085-08 生地ギンガムチェック 色番3 性別女性用
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする