FB4043L レディスセミワイドカラー七分袖ブラウス FB4043L ボンマックス 48585697

レディスセミワイドカラー七分袖ブラウス FB4043L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
サイズ(号)7
内容量1着注文コード48585697品番FB4043L
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ブラウンサイズ(号)7仕様左胸アウトポケット種別七分袖ブラウス混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)38袖丈(cm)41着丈(cm)63バスト(cm)92アズワン品番64-4085-39生地ギンガムチェック色番5性別女性用
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする