ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの Tシャツ 半袖
吸汗速乾ハニカムモダンシャツ FB4512U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48586065
品番
FB4512U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
L
仕様
左胸アウトポケット、両脇スリット入り、袖口スリット入り
種別
モダンシャツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
74
袖丈(cm)
44
機能
吸水、速乾
アズワン品番
64-4090-01
身幅(cm)
46
生地
ハニカム
色番
1
身丈(cm)
113
ネック(cm)
40.5