吸汗速乾ハニカムモダンシャツ FB4512U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48586108 品番 FB4512U
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ワイン サイズSS 仕様左胸アウトポケット、両脇スリット入り、袖口スリット入り 種別モダンシャツ 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)67 袖丈(cm)38 機能吸水、速乾 アズワン品番64-4090-05 身幅(cm)39 生地ハニカム 色番3 身丈(cm)95 ネック(cm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする