ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの Tシャツ 半袖
アロハシャツ(リーフ柄) FB4518U
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48587413
品番
FB4518U
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
3L
仕様
左胸アウトポケット
種別
アロハシャツ
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
82
バスト(cm)
127
アズワン品番
64-4090-80
生地
アロハプリント
色番
3
ネック(cm)
44.5