アロハシャツ(リーフ柄) FB4518U

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48587429 品番 FB4518U
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
レッド サイズ4L 仕様左胸アウトポケット 種別アロハシャツ 混率(%)綿100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)26 着丈(cm)83 バスト(cm)132 アズワン品番64-4090-81 生地アロハプリント 色番3 ネック(cm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48587517
2024-09-16
用途:
日常仕様です。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても爽やかな着心地です。またデザインも最高です。皆に羨ましいがられました。ありがとうございました。田中正文

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする