クリーンXポリマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード48587658 品番-
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

水を使う塗装保護剤です。水あかを除去でき、合わせてコーティングもできます。多少汚れた状態でも繰り返す事で自然な輝きを引き出します。

使用方法
[1]洗車後、スポンジに水を含ませて、少し水気を切る
[2]缶容器をよく振り、スポンジに液剤を適量スプレーする
[3]30cm〜50cmスパンで縦・横に塗布しながらなぞる
[4]塗布が終わったら水気を絞る、3〜4を透明になる位まで繰り返す
[5]残った液剤をタオルで拭き上げる、叉は水で洗い流してタオルで拭き上げる
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 付属品スポンジ1枚 使用量普通乗用車約10台分(目安) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 適合塗装色全塗装食対応 危険物の性状非水溶性
注意
※缶容器に記載の使用上の注意及び使用方法を全て読み、理解してから使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする