ロイヤル化学研究所
ロイヤル化学研究所の ウインドウ用・ウォッシャー液
ロイヤル化学研究所の ガラスコーティング
クリーンX-G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48587676
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特殊フッ素配合で透過性・撥水性・耐久性に優れた窓ガラスコート剤です。油膜も落とせて持続力は6ヶ月以上。
使用方法
[1]窓ガラスは施工前、タオルで拭くかガラス面を洗浄してタオルで拭く
[2]XG専用ガラスクリーナーを油膜取りスポンジ(青・黒)に500円玉1個程度付ける
[3]油膜を落とすのでスポンジに均一の力を上からかける
[4]目安は液剤が透明になる位まで油膜を落とす
[5]付属の緑スポンジを使用し水で良く液剤を洗いながす
[6]付属のペーパーでガラスの水分を完全に吸い取る
[7]A液フッ素液をブレンドボトルの所定の目盛りの所まで注入する
[8]B液反応液をブレンドボトルの所定の目盛りまで注入して混ぜる
[9]付属の青スポンジにティッシュを2枚重ねし液剤をガラス半面分付けて塗布する、残り半分を塗布する
[10]塗布後少し乾燥させタオルで乾拭きする
用途
窓ガラス撥水コート剤
使用量
フロントガラス20枚分
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
119mL
危険物の性状
水溶性
注意
※容器、及び化粧箱に記載の使用上の注意及び使用方法を全て読み、理解してから使用して下さい。