レインカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード48587685 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レインカットは二種類のシリコーンを使用しているため従来のシリコーン系ガラス撥水とはやや違った特徴を示します。特に雨滴のスライダー性が優れています。 1 雨の日も水玉効果で視界がすっきりします
2 夜間のぎらつきの原因となる油膜がつきにくくなります
3 冬期、ガラスに霜や水が付きにくく、またついてもとりやすくなります。
4 従来のシリコーン系撥水剤に比べて撥水効果がすぐれています。
5 特殊なシリコーンを使用することにより 仕上げ 時に伸びやすいため、作業が簡単です 。
6 持続性は通常の使用環境で1 〜2 ヶ月程度です。

使用方法
[1]ガラスのホコリなどの汚れを洗い流してください。
[2]ガラスの水分をよく拭き取ってください。
[3]本液をスポンジで塗りのばしてください。
[4]5〜10分間乾燥後、固く絞った濡れタオルで拭上げ完了です。
用途窓ガラス撥水コート剤 付属品スポンジ1個 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量170mL 危険物の性状水溶性
注意
※容器に記載の使用上の注意及び使用方法を全て読み、理解してから使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする