曜日別特売
- ホワイトウレタンバフ ロイヤル化学研究所 48587859

- ホワイトウレタンバフ ロイヤル化学研究所 48587859
- ホワイトウレタンバフ ロイヤル化学研究所 48587859

ホワイトウレタンバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48587859品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

仕上げ用スポンジ

用途車のボディ磨き用高さ(mm)350外径(Φmm)127危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする