ロイヤル化学研究所
ロイヤル化学研究所の ボディー用
ロイヤル化学研究所の カークリーナー
ロイヤル化学研究所の 鉄粉取り粘土
鉄粉除去タオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48587886
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水を掛けながら車に付いた鉄粉などを力を入れることなく簡単に取れます。タオルタイプなので作業が楽です。
使用方法
[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。
[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽く拭きあげる。
[3]作業後は水で十分に流して下さい。
用途
鉄粉除去等
寸法(mm)
300×310
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
注意
※箱に記載の使用上の注意及び使用方法を全て読み、理解してから使用して下さい。