チェックプリントポロシャツ FB4523U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズS 注文コード48588077 品番FB4523U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は色・サイズなど49種類から選べます 他の種類を見る

衿はすっきりとしたボタンダウン仕様。シリコンボタンを使用しています。
左胸にはペンやメモ、伝票が入れられるアウトポケット付きなので便利です。
両裾はサイドスリット入り。どんな動きにも対応できる便利な仕様となっています。

グリーン サイズS 仕様ボタンダウン、両脇スリット入り、左胸アウトポケット 種別ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)20 着丈(cm)64 機能吸水、速乾 バスト(cm)100 アズワン品番64-4091-47 生地鹿の子 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする