NUW-1【ワケあり】 手指衛生オートディスペンサー グリーンクロス 48588340 NUW-1【ワケあり】 手指衛生オートディスペンサー グリーンクロス 48588340

手指衛生オートディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48588340 品番NUW-1【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9905,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

感知式ですので、手をかざすと自動で液体が出てきて衛生的です。シンプルデザインで置く場所を選びません。
オートセンサー式にありがちだった”誤作動噴霧”を起こしにくい作りになっています。
次亜塩素酸水、アルコールどちらも対応していますがジェルタイプは使用できません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途オフィス、会議室、受付や家庭内玄関、洗面所、キッチンなどの感染症予防に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×105×207 使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売) タンク容量(mL)500
注意
※ジェルタイプの消毒液は使用できません、ご注意ください。
※ノズルが短めですので、手のひらを横向きにしてして近づけてください。
※乾電池は別売になります。

商品説明動画

グリーンクロス 手指衛生オートディスペンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする