アロハポロシャツ(リーフ柄) FB4525U

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48588716 品番 FB4525U
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

衿・前立ては別布素材を使用。
ボタンにはシリコンボタンを採用しました。
両裾はサイドスリット入り。どんな動きにも対応できる便利な仕様です。

ネイビー サイズM 仕様ボタンダウン、両脇スリット入り、衿・前立て別布素材仕様 種別アロハポロシャツ 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 バスト(cm)105 アズワン品番64-4092-12 生地鹿の子 色番8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48588777
2024-08-14
用途:
日常着用
自動車・二輪車・自転車関連業

デザイン満点、着心地満点、知人からの評価満点、友人から購入場所を聴かれました。*購入*するとの事、暑い猛暑の中でも爽やに着られました。ありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする