ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブロードレギュラーカラー七分袖シャツ FB4528U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48588847
品番
FB4528U
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
左胸にはペンやメモ、伝票が入れられるアウトポケットが付いています。
動きやすさを追求した後ろ両サイドのタックは、バックプリントを入れても邪魔になりません。
色
ベージュ
サイズ
SS
仕様
左胸アウトポケット、背タック入り
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
70
バスト(cm)
98
アズワン品番
64-4093-16
生地
ブロード
色番
1
性別
男性用
ネック(cm)
36.5