Crucial(クルーシャル)
Crucial(クルーシャル)の PCパーツ
Crucial(クルーシャル)の メモリ
Crucial Pro Kit DDR5 UDIMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48588866
品番
CP2K24G56C46U5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Crucial Pro DDR5 UDIMM Kit。
構成
2×24GB
データ転送速度
5600MHz
容量(GB)
48
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-44800
メモリーインターフェイス
UDIMM