Crucial Pro Kit DDR5 UDIMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48588884 品番CP2K48G56C46U5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Crucial Pro DDR5 UDIMM Kit。

構成2×48GB データ転送速度5600MHz 容量(GB)96 規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-44800 メモリーインターフェイスUDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする